FRF300-03-MD-L フィルタレギュレータ PISCO(ピスコ) 87960503

フィルタレギュレータ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
管接続口径3/8
流れ方向左→右
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計なし
内容量1個注文コード87960503品番FRF300-03-MD-L
参考基準価格(税別)¥7,403販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。

最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300使用温度範囲(℃)5~50管接続口径3/8ねじの種類Rc使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5ドレン貯容量(cm3)30流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaドレンコックブッシュ式ドレンコックオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ナイロンケース圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87960476
2018-03-13
用途: 空圧インフラの末端調質に使用
株式会社オーレックス

圧力計付(広い視野角が良い)で、オートドレン付樹脂カバー付ボトル・ロック付ノブ・ドレンポートにフィッティング使用…と使いやすい要素がてんこ盛り。
但し、添付取付ブラケットに対して、本体の「回り止め」構造が無いので、この部分は減点。
ここまでしっかり出来ているのだから、ブラケット~本体の組み立て構造にも改良を加えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする