仕様識別溝/無し形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10チューブ内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ有効断面積(mm2)21質量(g)36寸法A(mm)12寸法B(mm)31.8寸法C(mm)9寸法E(mm)14.8寸法L(mm)25.5対辺H1(mm)16対辺H2(mm)17接続ねじ3/8