曜日別特売

ブラス製締付継手 ストレート

ブラス製締付継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレート - PISCO(ピスコ)

自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。

形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ内容量1袋(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87961413NKC0425-0142.518.1821.55.510.517.5810
2,310
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87961422NKC0425-0242.51141125.55.510.519.5814
2,640
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961431NKC0640-01645.59.7822611181010
2,310
1,990
2,189(税込)
当日出荷
87961447NKC0640-02645.5161126611201014
2,620
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87961456NKC0640-03645.525122861121.71017
3,080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87961465NKC0850-01851014824712201212
2,640
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961474NKC0850-028510181127712211214
2,750
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961483NKC0850-03851027122971222.71217
3,190
2,790
3,069(税込)
12日以内出荷
返品不可
87961492NKC0860-01861514824712201212
2,640
2,190
2,409(税込)
当日出荷
87961501NKC0860-028615181127712211214
2,750
2,490
2,739(税込)
当日出荷
87961517NKC0860-03861527122971222.71217
3,190
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961526NKC1065-02106.515291129.8914.823.81616
3,410
2,990
3,289(税込)
当日出荷
87961535NKC1065-03106.515361231.8914.825.51617
3,630
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961544NKC1065-04106.515571535.8914.827.61621
4,840
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961553NKC1075-02107.521291129.8914.823.81616
3,410
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961562NKC1075-03107.521361231.8914.825.51617
3,630
3,190
3,509(税込)
当日出荷
87961571NKC1075-04107.521561535.8914.827.61621
4,840
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961587NKC1280-0212826301130.4915.424.41717
3,740
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961596NKC1280-0312826371232.4915.426.11717
3,850
3,290
3,619(税込)
7日以内出荷
返品不可
87961605NKC1280-0412826561536.4915.428.21721
4,950
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961614NKC1290-0212935301130.4915.424.41717
3,740
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
87961623NKC1290-0312935361232.4915.426.11717
3,850
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961632NKC1290-0412935561536.4915.428.21721
4,950
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961641NKC1611-03161150681235.29.516.228.92323
5,610
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961657NKC1611-04161150771538.29.516.2302323
5,940
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961666NKC1613-03161370671235.29.516.228.92323
5,610
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961675NKC1613-04161370761538.29.516.2302323
5,640
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする