HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 丸型蛍光灯
ライフルック 環形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本組)
注文コード
87962298
品番
FCL30EX-D-XL2-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種別
30形
口金
G10q
平均演色評価数
Ra84
色温度(K)
6700
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼光色
電球の種類
蛍光灯