PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
プレッシャゲージ 管用テーパオネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87962332
品番
GPC15-M5
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
15シリーズ
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0〜0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応