GPU8-8 プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87962393 GPU8-8 プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87962393

プレッシャゲージ ユニオンストレート

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87962393 品番 GPU8-8
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。

形状ユニオンストレート 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0〜60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0〜0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87962375
2023-01-04
用途:
機械のメンテナンス

エアーを四分割しているので、それぞれのエアー圧を確認する為購入しました。反応が早く安心して規格エアー圧を使用できました。

対象商品:
87962375
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品:
87962384
2021-09-18
用途:
エアソフトガン用

仕事用ではなく趣味用で購入
物はPISCO製なので問題ない
モノタロウだと月内に7000円以上買っていれば送料無料なので、
大手通販サイトより安く購入出来ました。

対象商品:
87962384
2021-01-20
用途:
6mmホースの圧計測
卸売・小売業

作りはしっかりしていて流石としか言えません
まったく問題ありません

対象商品:
87962384
2018-12-05
用途:
水槽 CO2 コントロール
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチで簡単に接続出来て圧力でCO2ボンベの中身の有無が直接的にわかります。

2人が参考にしています
対象商品:
87962393
2018-07-16
用途:
圧力管理に
建設業・工事業

圧力が簡単に分かるのですごく便利なので助かります!

1人が参考にしています
対象商品:
87962384
2017-11-19
用途:
炭酸水用
電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて邪魔にならないだけでなく、正面と横から読み取れるところがとてもいい。接続もワンタッチで確実なので利便性が高い。

1人が参考にしています
2016-11-18
用途:
エアー圧力の確認用
ウッドベルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パイプ外径10mmと12mmが無く使用を諦めた。
有れば、是非使いたかった。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする