※サンプル画像(画像はJPC8-02となります。実際の商品の詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPC6-01 プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 87962463 JPC6-01 プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 87962463 JPC6-01 プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 87962463

プレッシャーコントローラ エルボ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87962463 品番 JPC6-01
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約

寸法A(mm)8 寸法B(mm)48.2(max)、43.7(min) 寸法C(mm)17 寸法E(mm)23.5 寸法L1(mm)44.2(max)、39.7(min) 寸法L2(mm)10.7 寸法P1(Φmm)12.4 寸法P2(Φmm)14.4 対辺H(mm)10 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径1/8 用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 ねじの種類R 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2〜0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

プレッシャコントローラ使用方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
コンパクトなレギュレーターとして

コンパクトなレギュレーターとして使うつもりでしたが、6気圧程度ではほとんどONかOFF程度の調整しか出来ずお蔵入りです。
もう少し大きくなりますが、レギュレーターとうたっている製品では調整できますので、使用目的とは合いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする