※サンプル画像(画像はJPS8-02となります。実際の商品の詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPS8-03 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 87962585 JPS8-03 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 87962585 JPS8-03 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 87962585 JPS8-03 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 87962585

プレッシャーコントローラ ストレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87962585 品番 JPS8-03
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約

寸法A(mm)13.2 寸法B(mm)59.2(max)、54.2(min) 寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)19.2 寸法L1(mm)52.8(max)、47.9(min) 寸法L2(mm)15.4 寸法L3(mm)37.8 寸法P1(Φmm)14.6 寸法P2(Φmm)22 対辺H(mm)19 適合チューブ外径(Φmm)8 管接続口径3/8 形状ストレート 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 ねじの種類R 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2〜0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3、L4寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

プレッシャコントローラ使用方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする