曜日別特売
BVC60-1202 ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 87963102

 

BVC60-1202 ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 87963102
BVC60-1202 ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 87963102

ボールバルブ ストレート

商品レビューを投稿する
適合チューブ外径(Φmm)12
管接続口径R1/4
内容量1個注文コード87963102品番BVC60-1202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。

用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)有効断面積(mm2)51.5使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100シリーズ60シリーズ適合チューブ外径(Φmm)12質量(g)129管接続口径R1/4形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9寸法L1(mm)69.3寸法A(mm)11ねじの種類R寸法E(mm)37.8寸法B(mm)75.3寸法C(mm)24寸法L2(mm)35寸法P(Φmm)24対辺H(mm)24
注意
※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
使用流体が水の場合、使用温度(0~60℃)、使用圧力(0~0.3MPa)ウォーターハンマー(衝撃流)等無きこと、配管用チューブにインサートリングを必ず装着のことを必ず守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする