曜日別特売
UB0640-50-B ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ) 87963872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ(50m)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
外径×内径(Φmm)6×4
内容量1巻注文コード87963872品番UB0640-50-B
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥4,397
販売価格(税別)
3,997

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径×内径(Φmm)6×4全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)15使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)23
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用して下さい。
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用して下さい。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による事故発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87963872
2024-05-27
用途: 計装工事
株式会社 佐藤電気商会建設業・工事業

差圧計工事に使用対応早く助かりました、使いやすかったです。

対象商品 : 87963872
2016-08-10
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

小さく曲がりやすいので配管にとても便利です。
いつも使わせていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする