曜日別特売
FTD300-02-AD-B ミストフィルタ PISCO(ピスコ) 87964624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストフィルタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管接続口径1/4
流れ方向左→右
ドレンコックオート
取付方式ブラケット付
内容量1個注文コード87964624品番FTD300-02-AD-B
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。

流量(L/min(ANR))300仕様ミストフィルタ取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~1管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする