※サンプル画像(画像はLS-0425となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-0425-C ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 87964931 LS-0425-C ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 87964931 LS-0425-C ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 87964931

ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87964931 品番 LS-0425-C
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

材質(ガスケット)
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
形状チューブクランプスリーブ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)4 チューブ内径(Φmm)2.5 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)6 寸法d(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする