MVP43-J メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ) 87965577 MVP43-J メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ) 87965577

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87965577 品番 MVP43-J
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 適合チューブ外径(Φmm)4 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数3 有効断面積(mm2)3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする