PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 方向制御機器
PISCO(ピスコ)の メカニカルバルブ
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87965586
品番
MVP63-J
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
形状
パネルマウントタイプ
色
開放リング/ブラック
適合チューブ外径(Φmm)
6
取付方式
パネル取付
使用温度範囲(℃)
0〜60
ポート数
3
有効断面積(mm
2
)
5
使用流体
空気
排気方式
集中排気継手付
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ