MVP43 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965604 MVP43 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965604

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87965604 品番 MVP43
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 適合チューブ外径(Φmm)4 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数3 有効断面積(mm2)3 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87965595
2020-01-30
用途:
手持ち式ベルヌーイ吸着器の圧空ON/OFF
製造業

押しボタンのバネ圧(約800g程度)が、親指でしっかり押す感じに設定されていて
少し重かったです。
パネル取り付け穴の直径は10mmです。
ポート位置が両方とも回転できるのでパイプの取り回しがきれいにできます。

1人が参考にしています
対象商品:
87965613
2019-11-28
用途:
空気エアシリンダのコントールの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチホース接続で且つ配管口が自由に回転できるので、配管取り回しが容易である。加圧・減圧(2個セット)で容易に手元操作ができるので購入した、コントロールボックスを仕上げる前にテストすると思い通りにコントロールができた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする