曜日別特売
MVP62 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965613

 

MVP62 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965613
MVP62 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965613

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポート数2
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード87965613品番MVP62
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック適合チューブ外径(Φmm)6取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数2有効断面積(mm2)5使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87965595
2020-01-30
用途: 手持ち式ベルヌーイ吸着器の圧空ON/OFF
製造業

押しボタンのバネ圧(約800g程度)が、親指でしっかり押す感じに設定されていて
少し重かったです。
パネル取り付け穴の直径は10mmです。
ポート位置が両方とも回転できるのでパイプの取り回しがきれいにできます。

1が参考にしています
対象商品 : 87965613
2019-11-28
用途: 空気エアシリンダのコントールの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチホース接続で且つ配管口が自由に回転できるので、配管取り回しが容易である。加圧・減圧(2個セット)で容易に手元操作ができるので購入した、コントロールボックスを仕上げる前にテストすると思い通りにコントロールができた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする