MVP43-RJ メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ) 87965631 MVP43-RJ メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ) 87965631

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87965631 品番 MVP43-RJ
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 適合チューブ外径(Φmm)4 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数3 有効断面積(mm2)3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式 切替位置数2位置ノーマルクローズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする