曜日別特売
MVF62A フットスイッチ PISCO(ピスコ) 87965744

 

MVF62A フットスイッチ PISCO(ピスコ) 87965744
MVF62A フットスイッチ PISCO(ピスコ) 87965744

フットスイッチ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポート数2
適合チューブ外径(Φmm)6
開放リング/ライトグレー
切替位置数2位置ノーマルオープン
内容量1個注文コード87965744品番MVF62A
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意

形状フットスイッチ開放リング/ライトグレー質量(g)174.5適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルオープン

商品説明動画

MVF フットスイッチ配管方法
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87965692
2026-01-13
用途: 炭酸ガスの切り替えに使用
製造業

100セット近く使っているが不具合なし。また、5年以上使っても今のところ不具合はありません。

2025-04-22
用途: リレーノッカーのスイットとして

エクセン リレーノッカー RKV30PBの手動スイッチとして使用しました。
ノーマルオープンタイプのフットスイッチが少なく、大変助かりました。
リレーノッカーは1/8-φ8で、本フットスイッチはφ6チューブでしたが、問題なく作動できました。
フットスイッチの中身は、同社日本ピスコのmvm63aが入っており、自分で交換できそうです。

対象商品 : 35312304
2019-11-20
用途: 技工作業でエアーの開閉に電気を使わずに作業できるセットの販売を考えています。
有限会社アトミック医療・福祉・介護関連業

お世話になった技工士さんに、ノズルつきのエアー開閉装置を作って差し上げたらすごく喜ばれました。電気配線がいらないのでどこにでも設置できて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35312304
2018-09-03
用途: 製造工程にて
株式会社テーケィアールマニュファクチャリングジャパン

値段も手頃で簡単に使用できるところがいいです。1個購入して使い勝手がよかったので何個かリピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 87965735
2018-01-17
用途: 空圧機械の起動スイッチの足踏化

ちょっとチープな感じも価格なりか。軽すぎて動いてしまうので、適当な金属ベースを作成し使用した。必要なツインチューブを2mくらい付けて、セットで売ってほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 87965735
2017-02-02
用途: 作業時
信宅ビル歯科医院

軽くて良い。追加購入して結局2年で3個買いました。3個使って故障無しです。

対象商品 : 35312304
2016-11-16
用途: 炭酸ガスのON,OFF
有限会社横山理容サービス業

ほかのところにも書かれていましたが接続の仕方、開け方がわかりませんでした動画で見つけることができましたがわかれば簡単なので説明ぐらいつけてほしい。物は値段的にこんなもんかな。

2が参考にしています
2015-01-29
用途: 歯科技工作業トリミング時の石膏粉塵除去(イスに座って使用)

つま先でコントロールしたいが、力点が手前なのでフットペダルが逃げる。
理想としては踵でペダルを固定して、つま先の上げ下げで入り切りしたい。
今はペダルが逃げない様につま先を乗せ踵でコントロールしている。非常に疲れるので改善して欲しい。ピスコさんよろしくお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする