MVM63 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965841 MVM63 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965841

メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87965841 品番 MVM63
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 形状マイクロスイッチタイプ 開放リング/ブラック 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数3 有効断面積(mm2)7 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする