PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 方向制御機器
PISCO(ピスコ)の メカニカルバルブ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプピン式大気開放型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87965866
品番
MVM42A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
色
開放リング/ライトグレー
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0〜60
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
3
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルオープン