RVF300-03 レギュレータ PISCO(ピスコ) 87966602

レギュレータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管接続口径3/8
圧力計圧力計付
流れ方向左→右
ハンドル上向き
内容量1個注文コード87966602品番RVF300-03
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。

最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300形状レギュレータ使用温度範囲(℃)5~50管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル上向き使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする