角度調整範囲0~+5°揺動角度90°回転角度(°)90仕様回転部/回転盤タイプオプション磁気センサ、スピードコントローラストローク1.4cm使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)トルク(N・m)2断面積(mm2)シリンダ/6.9RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm許容スラスト荷重(N)26.46許容運動エネルギー(N・m)0.01許容ラジアル荷重(N)軸/26.46