PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の 駆動制御関連機器
急速排気弁 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径R
アウト側:R1/8
接続径(チューブ)(Φmm)
10
チューブ外径D(Φmm)
イン側:8
注文コード
87968501
品番
EQ02-C08P01C10
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径R・接続径・チューブ外径D
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状
イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
使用温度範囲(℃)
5〜60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
チューブ外径D(Φmm)
イン側:8
有効断面積(mm
2
)(CV値)
16
タイプ
スタンダードタイプ
使用流体
空気
排気方式
ワンタッチ継手タイプ
最低作動圧力差(MPa)
0.05
接続径(チューブ)(Φmm)
10
ねじ径R
アウト側:R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
急速排気弁
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった