EQ03-C12P04C12 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 87968684 EQ03-C12P04C12 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 87968684 EQ03-C12P04C12 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 87968684 EQ03-C12P04C12 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 87968684

急速排気弁 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径Rアウト側:R1/2 接続径(チューブ)(Φmm)12 チューブ外径D(Φmm)イン側:12 注文コード87968684 品番EQ03-C12P04C12
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじ径R・接続径・チューブ外径Dなど33種類から選べます 他の種類を見る

シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。

形状
イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
使用温度範囲(℃)5〜60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 チューブ外径D(Φmm)イン側:12 有効断面積(mm2)(CV値)30 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 排気方式ワンタッチ継手タイプ 最低作動圧力差(MPa)0.05 接続径(チューブ)(Φmm)12 ねじ径Rアウト側:R1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

急速排気弁
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする