画像準備中

急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合EQ01-C□P□E 注文コード87968745 品番EQSE-01E
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は適合3種類から選べます 他の種類を見る

シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。

適合EQ01-C□P□E 形状スタンダードタイプ 使用温度範囲(℃)5〜60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする