PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の 駆動制御関連機器
急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
EQ03-C□P□E
注文コード
87968763
品番
EQSE-03E
参考基準価格(税別)
¥649
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
適合
EQ03-C□P□E
形状
スタンダードタイプ
使用温度範囲(℃)
5〜60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応