EQE-4 急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 87968806 EQE-4 急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 87968806 EQE-4 急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 87968806

急速排気弁 ミニタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87968806 品番 EQE-4
参考基準価格(税別)¥1,903 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。

使用温度範囲(℃)5〜60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 形状ミニタイプ(ユニオンストレート排気絞り付大気開放型) チューブ外径D(Φmm)4 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

急速排気弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87968833
2016-10-24
用途:
空圧機器に使用

使用サイクルが低い時には問題ありませんがサイクルが上がるにつれ排気が少なくなり30Hzではほぼ排気しなくなり高速で動く10Φシリンダには効果がありませんでした。このような使い方には向いていないのかもしれません。単動シリンダに3ポート電磁弁で使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする