仕様耐熱シーロック加工対辺H1(mm)17対辺H2(mm)6形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類RcXR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)オリフィス径(Φmm)6.1シリーズ8シリーズ(標準タイプのみ)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)質量(g)51寸法B(mm)50.4寸法L(mm)44.4種別プラグとソケット接続ねじ1/4X1/4RoHS指令(10物質対応)対応