曜日別特売
AKC10-02F04 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 87969707

 

AKC10-02F04 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 87969707
AKC10-02F04 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 87969707
AKC10-02F04 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 87969707

金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ストレート接続ねじ1/4X1/2注文コード87969707品番AKC10-02F04
参考基準価格(税別)¥1,452販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

仕様耐熱シーロック加工対辺H1(mm)17対辺H2(mm)8形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類RcXR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)オリフィス径(Φmm)8.1シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)質量(g)88寸法B(mm)54.3寸法L(mm)46.1種別プラグとソケット接続ねじ1/4X1/2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする