PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
ニトリゴム
継手
バーブ継手
注文コード
87973611
品番
VPMA10PN4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
パッド径・材質・継手
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
パッド形状
薄物用タイプ
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
固定式 真空取出口 上
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)
4×2.5
パッド寸法(mm)
Φ8〜Φ20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
10
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87973611
VPMA10PN4B
46351473
VPMA10PN-4B
真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)
1個
¥
898
税込
¥
988
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です