PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
ニトリゴム
注文コード
87974625
品番
VPE20PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
パッド形状
薄物用タイプ
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
直付型 固定式
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
8
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87974625
VPE20PN
46346047
VPE20PN-M5
真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式
PISCO(ピスコ)
1個
¥
859
税込
¥
945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です