PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
注文コード
87974652
品番
VPME10PFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,180
この商品は
材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
パッド形状
薄物用タイプ
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
ホルダー
直付型 固定式
用途
金型成形品取出し
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
8
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87974652
VPME10PFS
46366399
VPME10PFS-M5
真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です