PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 薄物用タイプ 直付型 スプリング式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
ニトリゴム
注文コード
87974783
品番
VPF15PN
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
パッド径(Φmm)
8
パッド形状
薄物用タイプ
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
直付型 スプリング式
取出方向
式
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった