画像準備中

真空パッド 薄物用タイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)フロロシリコーンゴム 注文コード87974817 品番VPF8PFS
参考基準価格(税別)¥3,938 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質8種類から選べます 他の種類を見る

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

パッド径(Φmm)8 パッド形状薄物用タイプ 材質(パッド)フロロシリコーンゴム ホルダー直付型 スプリング式 取出方向 用途金型成形品取出し 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする