PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
フッ素ゴム
継手
ワンタッチ継手
注文コード
87974887
品番
VPD15PFS4J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
パッド径・材質・継手
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形を用意。
材質(パッド)
フッ素ゴム
ホルダー
スプリング式 真空取出口 横
継手
ワンタッチ継手
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
外径×内径(Φmm)
4×2.5
パッド寸法(mm)
Φ2〜Φ4
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
15
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87974887
VPD15PFS4J
46326998
VPD15-3PFS-4J
真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です