PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
フッ素ゴム
継手
バーブ継手
注文コード
87974957
品番
VPD8PFS4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,730
この商品は
パッド径・材質・継手
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形を用意。
材質(パッド)
フッ素ゴム
ホルダー
スプリング式 真空取出口 横
継手
バーブ継手
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
外径×内径(Φmm)
4×2.5
パッド寸法(mm)
Φ2〜Φ4
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
8
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87974957
VPD8PFS4B
46344805
VPD8-3PFS-4B
真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です