PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
ニトリゴム
継手
バーブ継手
注文コード
87974975
品番
VPD8PN4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
パッド径・材質・継手
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形を用意。
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
スプリング式 真空取出口 横
継手
バーブ継手
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)
4×2.5
パッド寸法(mm)
Φ2〜Φ4
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
8
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87974975
VPD8PN4B
46344823
VPD8-3PN-4B
真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です