VP10PFS 真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87975167 VP10PFS 真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87975167 VP10PFS 真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87975167

真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)8 材質(パッド)フロロシリコーンゴム 注文コード87975167 品番VP10PFS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,408 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はパッド径・材質8種類から選べます 他の種類を見る

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

パッド径(Φmm)8 パッド形状薄物用タイプ 材質(パッド)フロロシリコーンゴム 用途金型成形品取出し 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする