PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
注文コード
87975185
品番
VP15PFS
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
パッド径(Φmm)
8
パッド形状
薄物用タイプ
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
用途
金型成形品取出し
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった