画像準備中

真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)2 材質(パッド)導電性ブタジエン低抵抗タイプ 注文コード87976576 品番VP2RME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品はパッド径・材質24種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)2 パッド形状小型タイプ 材質(パッド)導電性ブタジエン低抵抗タイプ 用途半導体の一般ワーク(静電気対策) 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87976576 VP2RME 31237354 VP2RMNE 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 1個 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする