※サンプル画像(画像はVP2RMNとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
3
材質(パッド)
ニトリゴム
注文コード
87976673
品番
VP3RMN
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
3
パッド形状
小型タイプ
材質(パッド)
ニトリゴム
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった