PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4
材質(パッド)
導電性ブタジエン低抵抗タイプ
注文コード
87976716
品番
VP4RME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
パッド径・材質
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
4
パッド形状
小型タイプ
材質(パッド)
導電性ブタジエン低抵抗タイプ
用途
半導体の一般ワーク(静電気対策)
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87976716
VP4RME
31237379
VP4RMNE
真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
419
税込
¥
461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)