寸法図
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
87976752
品番
VP4RMS
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
4
パッド形状
小型タイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった