※サンプル画像(画像はVP2RMNとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
0.7
材質(パッド)
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)〜10
6
Ω/sq)
注文コード
87976917
品番
VP0.7RMSE
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
0.7
パッド形状
小型タイプ
材質(パッド)
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)〜10
6
Ω/sq)
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった