PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87977066
品番
VPMA0.7RMF3J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
871
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
材質(パッド)
フッ素ゴム
ホルダー
小型/固定式 真空取出口 上
外径×内径(Φmm)
3×2
パッド寸法(mm)
Φ0.7~Φ4
パッド
小型タイプ
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
0.7
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87977066
VPMA0.7RMF3J
46350475
VPMA0.7RMF-3J
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,798
税込
¥1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です