真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード87980557品番VPMA6RE180J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

用途
半導体の一般ワーク(静電気対策)
材質(パッド)導電性ゴム(低抵抗タイプ)(表面抵抗率:200Ω/sq以下)ホルダー小型/固定式 真空取出口 上外径×内径(Φmm)1.8×1パッド寸法(mm)Φ0.7~Φ4パッド一般形タイプ材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)6継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする