PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87986385
品番
VPA2RU4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
532
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
用途
段ボール、鉄板、ベニヤ板
材質(パッド)
ウレタンゴム
ホルダー
スタンダード/固定式 真空取出口 上
外径×内径(Φmm)
4×2.5
パッド寸法(mm)
Φ2~Φ4
パッド
一般形タイプ
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
2
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87986385
VPA2RU4B
46291998
VPA2RU-4B
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,498
税込
¥1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です