曜日別特売

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード87987076品番VPA4RSE4J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
材質(パッド)静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)ホルダースタンダード/固定式 真空取出口 上外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ2~Φ4パッド一般形タイプ材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)4継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87987076VPA4RSE4J46293398VPA4RSE-4J画像準備中真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする