PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87988555
品番
VPB20RSE6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
560
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
材質(パッド)
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
ホルダー
スタンダード/固定式 真空取出口 横
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ6~Φ50
パッド
一般形タイプ
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
20
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87988555
VPB20RSE6J
46297765
VPB20RSE-6J
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,098
税込
¥1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です