PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
パッド形状
深形タイプ
材質(パッド)
ウレタンゴム
注文コード
87991687
品番
VPF20AU
参考基準価格(税別)
¥4,048
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
パッド径(Φmm)
20
パッド形状
深形タイプ
材質(パッド)
ウレタンゴム
ホルダー
直付型 スプリング式
取出方向
式
用途
段ボール、鉄板、ベニヤ板
球径(Φmm)
30
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった